REELCRAFT FSD14000 OLP letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa

Tuote: BT7CMF Malli: FSD14000 OLP
€1,516.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus1"
Letkun pituus35ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.5 "
Tuloaukko1 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino85 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineLetkuLetku päättyyPainoLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Maks. LämpötilaHinta
REELCRAFT FSD14035 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 Psi, letkun pituus 35 jalkaa | AY9WZP FSD14035 OLP50 psiKyllä1 "NPT (M)105 paunaa.1"35ft.1.5 "150 astetta F.€1,582.16
REELCRAFT FSD13035 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT7CLY FSD13035 OLP50 psiKyllä3/4 "NPT (M)102 paunaa.3 / 4 "35ft.1.188 "150 astetta F.€1,955.33
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD13000 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CLZ FSD13000 OLP500 PsiEi-85 paunaa.3 / 4 "50ft.1.188 "210 astetta F.€1,516.37
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD14050 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CMB FSD14050 OLP50 psiKyllä1 "NPT (M)127 paunaa.1"50ft.1.5 "150 astetta F.€2,225.05
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD13050 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 50 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7CME FSD13050 OLP50 psiKyllä3/4 "NPT (M)110 paunaa.3 / 4 "50ft.1.188 "150 astetta F.€2,062.45
Tarjouspyyntö
REELCRAFT FSD14005 OLP-letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 50 jalkaa | BT7JLW FSD14005 OLP500 PsiEi-92 paunaa.1"50ft.1.5 "210 astetta F.€1,566.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT FSD14000 OLP letkukela, sisähalkaisija 1 tuuma, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa
€1,516.37 / yksikkö