CHERNE Clean-Out Gripper-tulpat


Cherne Clean-Out Gripper -tulppia käytetään vaurioituneiden kierteiden tiivistämiseen. Niissä on lasivahvistettu ABS-muovirakenne, jossa on luonnonkumikierteinen O-rengas ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu mutteri korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Suodattaa
Tyyppi: Mekaaninen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapainePituusHinta (ei alv)
A
270168
2"2.2 "2.5"17 psi/40 jalkaa1.9 "€21.58
A
270178
3"3.23 "3.5"17 psi/40 jalkaa2.2 "€19.07
A
270138
3.5 "3.78 "4.25"17 psi/40 jalkaa2.2 "€25.27
A
270188
4"4.22 "4.6"17 psi/40 jalkaa2.2 "€25.62

Ominaisuudet

  • Cherne Clean-Out Gripper -tulpat kestävät 40 jalan maksimipääpaineen ja 17 PSI:n (1.2 baarin) maksimivastapaineen.
  • Niiden O-renkaat tarjoavat positiivisen ilmatiiviin tiivisteen käyttölämpötiloissa 0 - 125 astetta F.
  • Nämä tulpat ovat väriltään mustia valurautaputken kanssa sekoittamista varten.
  • Ne ovat NPT-kokoisia ja nimelliskoot vaihtelevat 2 - 4 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa ja poistaa nämä Clean-Out Gripper -tulpat?

  • Asenna nämä tulpat asettamalla ne puhdistusletkuun tai haluttuun putkeen löysäämällä mutteria. Kiristä mutteri asennuksen jälkeen.
  • Irrota nämä tulpat löysäämällä mutteria ja irrottamalla sitten putkesta tai puhdistustiestä.

Mitä asioita tulee muistaa ennen näiden pistokkeiden asentamista?

  • Valitse sopivan kokoinen tulppa putken mukaan.
  • Mittaa aina suurin vastapaine, joka tulpan on kestettävä. Valitse pistoke sen mukaan.
  • Puhdista putki roskista tai vieraista aineista, jotta tulppa ei vaurioidu. Puhdista pistoke miedolla saippualla ja vedellä ilman puhdistusaineita.
  • Tarkista, ettei tulpassa ole halkeamia, korroosiota, halkeamia, vuotoja tai löystyneitä liitoksia.

Kuinka säilyttää nämä Cherne Clean-Out Gripper -tulpat?

Nämä pistokkeet on säilytettävä kuivassa paikassa alle 110 astetta F ja suojassa auringonvalolta, otsonilta tai ultraviolettivalon lähteiltä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?