JAMCO ER336-P6 Utility Cart Steel 42 Px31 W 2400 Lb. | AA7KJP 16C094

JAMCO ER336-P6 Utility Cart Teräs 42 Px31 W 2400 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7KJP Malli: ER336-P6Ristiviite: 16C094

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,434.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut ergonomiset apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahvaergonominen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeusHuuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys31 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiLitteä yläosa, huultenreunan alaosa
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHinta
JAMCO EF230-P6 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 lb6"40 "36 "25 "30 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,535.09
JAMCO EF336-P6 Utility Cart Teräs 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 lb6"40 "42 "31 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,546.20
JAMCO EF360-P6 hyötykärry Teräs 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 lb6"40 "66 "31 "60 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,963.40
Tarjouspyyntö
JAMCO EF372-P6 hyötykärry teräs 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 lb6"40 "78 "31 "72 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,340.33
Tarjouspyyntö
JAMCO EG130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 lb5"39 "36 "19 "30 "Huulinen€1,169.92
JAMCO EG248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 lb5"39 "54 "25 "48 "Huulinen€1,601.03
JAMCO EK130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 EK130-P52600 lb5"39 "36 "19 "30 "Huulinen€1,145.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ER336-P6 Utility Cart Teräs 42 Px31 W 2400 Lb.
€1,434.23 / yksikkö