REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty -letkukela, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa | BT6DHC

REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty -letkukela, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa

Tuote: BT6DHC Malli: E9200 OLPBW
€1,337.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Ohjaustelan sijaintiPohjatuuli
LetkuEi
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus75ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine500 Psi
Paino115 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin E9000-sarjan mobiilipohjaiset letkukelat tarjoavat suurimman vakauden. Ihanteellinen huoltoautoihin, pysyvään huoltoon tai tehtaan työalueille. Kestävä paistettu jauhemaalaus tuottaa vankan korroosionkestävän tuotteen, joka sopii monenlaisiin raskaisiin sovelluksiin. Ota yhteyttä Reelcraftiin huipputuuli- ja sivutuuliletkuohjaimen muunnossarjoja varten., , ,Järkeä pohjarunko – Täysleveässä rungossa on luokassaan suurin asennusala ja kelojen kokonaislujuus., ,Täysivirtaus jännitteetön kääntyvä rakenne – Täysvirtauksisessa kääntösauvassa yhdistyvät korkealaatuisin tiivisterakenne ja materiaalit laakerialueineen maksimaalisen käyttöiän takaamiseksi., ,Vahva lukitusmekanismi – Salpa ja räikkä on valmistettu raskaasta valusta alumiinista, ja sen pinta-ala on huomattava, mikä rajoittaa ennenaikaisen toiminnan mahdollisuutta. wear., ,Kelat toimitetaan pohjatuulessa oikeanpuoleisella sisääntulolla., ,Made in USA, , ,HUOM:, Reelcraft Series 9000 kelat toimitetaan vain LTL. Pienet pakettilähetykset eivät ole saatavilla tälle mallille.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaMax. PaineHinta
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 letkukela 3/4 tuuman 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.RasvatonRaskas kaksoisjalusta, teollisuus-Teräs-Standardi300 psi€2,362.50
REELCRAFT D9399 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 100 jalan pituus 250 psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€2,058.81
REELCRAFT D9450 OLPBW1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,746.47
REELCRAFT D9375 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,613.81
REELCRAFT D9300 OLSBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29 D9300 OLSBW175ft.Pysyvästi voideltuHeavy Duty-Ruostumaton teräs-Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi€3,469.29
REELCRAFT D9399 OLPBW -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€1,951.09
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty -letkukela, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa
€1,337.70 / yksikkö