REELCRAFT D9300 OLSBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 500 Psi 210f | AD8WFH 4NB29

REELCRAFT D9300 OLSBW1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 500 psi 210f

Varastossa
Tuote: AD8WFH Malli: D9300 OLSBW1Ristiviite: 4NB29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,469.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Letku päättyy3/4 "FNPT
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus75ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)3/4 "(F) NPT
KoteloRuostumaton teräs
SalpaTärinänkestävä, itselukittuva
Max. Paine500 psi
Maks. Lämpötila210-astetta F
AsennusLattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto
Kokonaiskorkeus26.25 "
Kokonaispituus26.25 "
kokonaisleveys12 "
Kelan sisääntulo3/4 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.9
Laivan korkeus (cm)76.71
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.KoteloTuloaukkoSalpaMax. PaineHinta
REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 letkukela 3/4 tuuman 50 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBH 12U318 URD9350 OLBBW 150ft.RasvatonRaskas kaksoisjalusta, teollisuus-Teräs-Standardi300 psi€2,362.50
REELCRAFT D9399 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 100 jalan pituus 250 psi | AB9DGC 2CAH6 D9399 OLPBW1100ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€2,058.81
REELCRAFT D9450 OLPBW1 letkukela 1 tuuma 50 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGD 2CAH7 D9450 OLPBW150ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,746.47
REELCRAFT D9375 OLPBW1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalan pituus 250 Psi 150f | AD8VYE 4NA94 D9375 OLPBW175ft.Pysyvästi voideltu----Tärinänkestävä, itselukittuva250 psi€1,613.81
REELCRAFT D9399 OLPBW -letkukela, sisähalkaisija 3/4 tuumaa, 250 psi, letkun pituus 100 jalkaa | AY9WVQ D9399 OLPBW100ft.--1.075 "-3/4 "NPT (F)--€1,951.09
REELCRAFT E9100 OHPBW Ultimate Duty -letkukela, 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | BT6DHA E9100 OHPBW75ft.--0.73 "-1/2 "NPT (F)--€1,787.31
Tarjouspyyntö
REELCRAFT E9200 OLPBW Ultimate Duty -letkukela, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa | BT6DHC E9200 OLPBW75ft.--0.75 "-1/2 "NPT (F)--€1,337.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT D9300 OLSBW1 letkukela 3/4 tuumaa 75 jalkaa pituus 500 psi 210f
€3,469.29 / yksikkö