Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51320.050.0030 Koneruuvi Soikea M5 X 0.80 X 30 Pituus, 100PK | AG2KQP 31KH55

GRAINGER M51320.050.0030 Koneruuvi soikea M5 x 0.80 x 30 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KQP Malli: M51320.050.0030Ristiviite: 31KH55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9.20mm
Pään korkeus1.25mm
Head TypeSoikea
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518 psi
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4406
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51320.050.0030 Koneruuvi soikea M5 x 0.80 x 30 pituus, 100 PK
€22.33 /pakkaus