REELCRAFT 7850 ELP Letkukela, Sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 Psi, Letkun pituus 50 jalkaa | BT8BRY

REELCRAFT 7850 ELP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa

Tuote: BT8BRY Malli: 7850 ELP
€1,042.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy3/8 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.75 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/2 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino64 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft-sarjan 7000 jousivedettävä letkukela on erittäin kestävä ja ihanteellinen vaativimpiin sovelluksiin. Jalusta ja ohjausvarsi on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, ja niissä on rakenteellisia muotoja ja kulmia parhaan lujuuden saavuttamiseksi., , ,Lisäsuojaus – Keloissa on teräskotelo, joka tarjoaa lisäsuojan letkulle mahdollisia vastaan. haitallisia vieraita roskia. Teräskansi voidaan irrottaa kelan molemmilta puolilta, jotta suurin osa huollettavista osista pääsee käsiksi., ,Yksittäin jauhemaalatut teräsosat tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta, ,Tuloletku on asennettu pohjaan, jotta vältetään jännitys kääntyvässä, ,Matalapaineinen 1/2 tuumaa x 50 jalkaa PVC-letku mukana; letku on tarkoitettu vain ilma- tai vesihuoltoon, ,Ohjainvarsi säädettävissä seitsemään asentoon, ,Pohjalevy, pystysuora ja ohjausvarsi on valmistettu 11 gaugen teräksestä; kela on 16 gaugen terästä, ,Lisäsarjan 7000 jousilla sisään vedettäviä letkukelamalleja ovat ruostumaton teräs, säädettävä paluu, koteloitu, kaksoishydrauliikka, polttoaineen syöttö, painepesu ja kaasu-/kaapelihitsaus, ,Made in USA, ,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7850 ELP-letkukela, sisähalkaisija 1/2 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 50 jalkaa
€1,042.36 / yksikkö