Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHU6 Punainen. San. Tee 4 tuumaa x 2 tuumaa napa | AB3ZYV

APPROVED VENDOR 1WHU6 punainen. San. Tee 4 tuumaa x 2 tuumaa napa

Varastossa
Tuote: AB3ZYV Malli: 1WHU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistetty saniteettitie
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x Napa x Napa
Putken koko4 "x 4" x 2 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHU7 Punainen. San. Tee 4 tuumaa x 3 tuumaa napa | AB3ZYW 1WHU74 "x 4" x 3 "€32.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHU6 punainen. San. Tee 4 tuumaa x 2 tuumaa napa
€33.51 / yksikkö