REELCRAFT 7600 OMS55 letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 66 jalkaa | BT8BRK

REELCRAFT 7600 OMS55 letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 66 jalkaa

Tuote: BT8BRK Malli: 7600 OMS55
€2,021.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuEi
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus66ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.71 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila210 astetta F.
pistorasia3/8 "NPT (F)
Paine3000 psi
Paino42 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkukelat sopivat ihanteellisesti elintarvikkeiden käsittelyyn, esihuuhteluun, pesuun, kemikaalien siirtoon ja teollisuusliuottimien käsittelyyn. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelat soveltuvat rannikko-, offshore- ja laivoille merisovelluksissa. Kääntöpyörä sisältää Viton O-renkaat. ,Huom:, Vakiosalvan osat on valmistettu alumiinista. Ruostumattomat salpaosat ja nestereitti ovat saatavilla vakiovarusteena sijoittamalla -S osanumeron loppuun. Esimerkki: OLS-S, , ,Vahvistettu teräs – Ruostumattomasta teräksestä valmistettuun ohjausvarteen ja pohjaan on meistetty ripoja ja kulmia maksimaalisen lujuuden ja kevyimmän painon varmistamiseksi., ,Tuloletku on asennettu pohjaan, jotta vältetään jännitysriski kääntyvä, ,Ohjainvarsi säätyy seitsemään asentoon, ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Ruostumattomat teräskomponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7600 OMS55 letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 3000 psi, letkun pituus 66 jalkaa
€2,021.92 / yksikkö