Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 782C kuitulevy, kuitukangas, 2 tuuman levyn halkaisija, alumiinioksidi | CH6MRQ 418C24

3M 782C kuitulevy, kuitukangas, 2 tuuman levyn halkaisija, alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: CH6MRQ Malli: 782CRistiviite: 418C24

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.00 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 50 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitulevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
LiitetyyppiGL
VäriKastanjanruskea
Halkaisija2"
Levy Dia.2 "- 7"
LevymateriaaliKuitu
LuokkaErittäin karkea
sisu36
Maks. Kierrosluku30000 RPM
Asennusreiän koko7 / 8 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräsisuHioma-aineHioma-tyyppiMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoLiitetyyppiVäriHinta
3M 782C kuitulevy, 3 tuumaa kuitukangas, ei reikää, 80 karkeus alumiinioksidirakeutta | CD2GDB 418C33 782CKuitulevyt80AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden20000Ei reikää-Kastanjanruskea€5.74
3M 787C kuitulevyt, 4-1/2 tuuman kuitukangas, 5/8 tuuman reikäkoko, 36 karkeus alumiinioksidia | CD2GDC 418C51 787CKuitulevyt36AlumiinioksidiKuitukangastuotteiden133005 / 8 "TN-pikavaihtoOranssi€9.44
3M 61500300506 Keraaminen, kuitukiekko, kuitukangas, 4 1/2 tuuman levyn halkaisija | CF2NAU 38XK45 61500300506Kuitulevy-KeraaminenKuitukangastuotteiden13,300 RPM--sininen€16.13
3M 381C alumiinioksidi, kuitulevy, päällystetty, 7 tuuman levyn halkaisija, 7/8 tuuman asennusreikä | CF2TPQ 20RV11 381CKuitulevy80AlumiinioksidiPäällystetty8,600 RPM7 / 8 "-Ruskea€4.50
3M 381C alumiinioksidi, kuitulevy, päällystetty, 4 tuuman levyn halkaisija, 7/8 tuuman asennusreikä | CF2TPR 20RV10 381CKuitulevy50AlumiinioksidiPäällystetty15,000 RPM7 / 8 "-Ruskea€3.66
3M 381C alumiinioksidi, kuitulevy, päällystetty, 4 tuuman levyn halkaisija, 7/8 tuuman asennusreikä | CF2TPT 20RV12 381CKuitulevy36AlumiinioksidiPäällystetty15,000 RPM7 / 8 "-Ruskea€3.08
3M 782C kuitukangaslevy, alumiinioksidi, 7 tuuman levyn halkaisija, 7/8 tuuman asennusreikä | CH6MRR 418C01 782CKuitulevy36------€7.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 782C kuitulevy, kuitukangas, 2 tuuman levyn halkaisija, alumiinioksidi
€5.00 / yksikkö