REELCRAFT 4625 OLPSMR letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa

Tuote: BT6RPW Malli: 4625 OLPSMR
€627.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/4 "NPT (M)
Letkutunnus3 / 8 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6 "
Tuloaukko1/2 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/4 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino22 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoLetkuLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoMaks. LämpötilaPaineHinta
REELCRAFT 4435 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 35 jalkaa | AL9LQX 4435 OLP19 paunaa.Kyllä1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€383.54
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 4420 OLP Letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 Psi, letkun pituus 20 jalkaa | AM2JJC 4420 OLP18 paunaa.Kyllä1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€340.77
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 4625 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa | AY9WUU 4625 OLP20 paunaa.Kyllä3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€392.89
REELCRAFT 4617 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 17 jalkaa | AY9XBE 4617 OLP19 paunaa.Kyllä3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€279.30
REELCRAFT 4600 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 25 jalkaa | AY9XCY 4600 OLP17 paunaa.Ei3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 astetta F.500 Psi€310.04
REELCRAFT 4425 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa | BT4ZMX 4425 OLP18 paunaa.Kyllä1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€362.15
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 4400 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6KMQ 4400 OLP17 paunaa.Ei1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 astetta F.500 Psi€335.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 4625 OLPSMR letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa
€627.98 / yksikkö