REELCRAFT 4425 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa | BT4ZMX

REELCRAFT 4425 OLP letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa

Tuote: BT4ZMX Malli: 4425 OLP
€362.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LetkuKyllä
Letku päättyy1/4 "NPT (M)
Letkutunnus1 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.475 "
Tuloaukko3/8 "NPT (F)
Maks. Lämpötila150 astetta F.
pistorasia1/4 "NPT (F)
Paine300 psi
Paino18 paunaa.

Tuotteen yksityiskohdat:

,Series 4000 rullat ovat kestäviä ja kompakteja monenlaisiin sovelluksiin, joissa on kriittisiä tilantarvetta., , ,Letku on asennettu pohjaan, jotta vältetään kääntölaitteen liiallinen rasitus, ,Taivutettu putken kääntörakenne tarjoaa sujuvan letkun siirtymisen kelaan, ,Kääntyvä rullan sisällä suojaa iskuilta ja ympäristöltä, ,Luotettava nopeussalpa mahdollistaa kelan positiivisen lukituksen kahteen asentoon kierrosta kohden, ,Kaikki teräsosat on pulverimaalattu maksimaalisen korroosionkestävyyden takaamiseksi, , Robottihitsattu teräsjalusta tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja tasaisen laadun, ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoLetkuLetkutunnusLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoMaks. LämpötilaPaineHinta
REELCRAFT 4435 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 35 jalkaa | AL9LQX 4435 OLP19 paunaa.Kyllä1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€383.54
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 4420 OLP Letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 Psi, letkun pituus 20 jalkaa | AM2JJC 4420 OLP18 paunaa.Kyllä1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€340.77
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 4625 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa | AY9WUU 4625 OLP20 paunaa.Kyllä3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€392.89
REELCRAFT 4617 OLP-letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 17 jalkaa | AY9XBE 4617 OLP19 paunaa.Kyllä3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€279.30
REELCRAFT 4600 OLP -letkukela, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 25 jalkaa | AY9XCY 4600 OLP17 paunaa.Ei3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 astetta F.500 Psi€310.04
REELCRAFT 4400 OLP -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 500 psi, letkun pituus 35 jalkaa | BT6KMQ 4400 OLP17 paunaa.Ei1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 astetta F.500 Psi€335.43
Tarjouspyyntö
REELCRAFT 4425 OLPSMR -letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa | BT6RPP 4425 OLPSMR19 paunaa.Kyllä1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 astetta F.300 psi€543.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 4425 OLP letkukela, sisähalkaisija 1/4 tuumaa, 300 psi, letkun pituus 25 jalkaa
€362.15 / yksikkö