Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REED INSTRUMENTS R9200 Mikroaaltovuotoilmaisin, 0 - 9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/sq. cm, 4-numeroinen LCD-näyttö | CD4DCU 161C72

REED INSTRUMENTS R9200 mikroaaltouunin vuodonilmaisin, 0-9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/sq. cm, 4-numeroinen LCD

Varastossa
Tuote: CD4DCU Malli: R9200Ristiviite: 161C72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroaaltovuodon ilmaisin
näyttö4-numeroinen, taustavalaistu LCD-näyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Reed Instruments R9200 -mikroaaltovuotoilmaisin on suunniteltu havaitsemaan erittäin alhainen säteilytaso mikroaaltouunissa.

Ominaisuudet:

  • Sen erittäin tarkka anturi tarjoaa nopean vasteen (2x sekunnissa) mittausalueella 0-9.99 mW/sq.cm.
  • Tämä laite on suunniteltu yhdellä kädellä käytettäväksi, ja siinä on sekä äänimerkki (piippaus) että visuaalinen (vilkkuva LED) hälytin, joka varoittaa käyttäjää äänekkäässä ympäristössä, jos säteilytasot ovat yli 5.0 mW/sq.cm.
  • Siinä on muita toimintoja, kuten nollapainike nopeaa säätöä varten, taustavalaistu LCD-näyttö, joka näyttää lukemat pimeässä, maksimipitovaihtoehto ja alhaisen akun ilmaisin.
  • Se toimii 9 V akulla ja kestää käyttölämpötiloja 32-122 astetta Fahrenheit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Ruoko Pehmeä kantolaukku: Tämä pehmeä kotelo on valmistettu kestävästä polyesteristä, jotta tämä ilmaisin pysyy turvassa ankarissa olosuhteissa. Siinä on säädettävä olkahihna ja vyökoukku helpottamaan kannettavuutta ja sivulokero tarvikkeiden säilyttämistä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa laitetta?

A.

  • Säilytä tuotetta aina puhtaassa ja kuivassa paikassa.
  • Vaihda akku tarpeen mukaan.
  • Jos laitetta ei käytetä kuukauteen tai pidempään, irrota akku.
  • Puhdista tuote ja tarvikkeet biohajoavalla puhdistusaineella. Laitetta ei saa suihkuttaa suoraan puhdistusaineella.

K. Mitä hyötyä mikroaaltosäteilyn ilmaisimen maksimipitotilasta on?

V. Maksimipitoa (huippupitoa) käytetään laitteen saavuttaman enimmäismittausarvon lukitsemiseen samalla kun se havaitsee haitallisen säteilyn kaupallisissa ja teollisissa mikroaaltouunissa.

K. Milloin akku on vaihdettava?

V. Käyttäjien on vaihdettava akku, kun akun heikon kuvake ilmestyy LCD-näyttöön. Irrota paristokotelon kansi ristipääruuvimeisselillä ja aseta uusi 9 V paristo paikalleen. Aseta kansi takaisin paikalleen ja käytä laitetta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R9200 mikroaaltouunin vuodonilmaisin, 0-9.99 mW/sq. cm, +/-1 mW/sq. cm, 4-numeroinen LCD
€77.49 / yksikkö