REED INSTRUMENTS

Vuodesta 2004 lähtien REED Instruments on tarjonnut laadukkaita kannettavia tarkkuustestejä ja mittalaitteita. Brändin pääkonttori sijaitsee Wilmingtonissa, Pohjois-Carolinassa, Yhdysvalloissa, ja sen tuotteet mittaavat LVI-laitteiden, ruoanlaittolaitteiden, laboratorionäytteiden ja autojen akustista ja lämpötasoa turvallisten työolosuhteiden ylläpitämiseksi. Lue lisää

Suodattaa

testausvälineet

Lab tarvikkeet

Kiinnittimet

Sähkö-

LVI ja jäähdytys

Turvallisuus

Sähkötyökalut

Materiaalinkäsittely

Putkityöt

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

testausvälineet Suodattaa

Ei-sähköisten ominaisuuksien testausKatso kaikki

  • Borescope-tarvikkeet

    Laaja valikoima palloohjaimia, kameran kaapelipidennyksiä, kamerapäät, vastaanottimet, kamerapää 9 mm: n jatkeilla ja liukukiskot; ihanteellinen boreskooppien kanssa käytettävyyden parantamiseksi vaikeasti saavutettavissa alueilla

  • Pinnoitteen paksuusmittari

    Käytetään pinnoitteen paksuuden mittaamiseen magneettisilla ja ei-magneettisilla metallisubstraateilla. Sisältää suuret, helposti luettavat LCD-näytöt, nollapainikkeet nopeita säätöjä varten, automaattisen kalibroinnin ja alhaisen akun osoittimet

  • Ympäristön mittarit

    Kannettavat ja helposti säädettävät ympäristömittarit, joilla mitataan ja kirjataan tarkasti tuulen nopeus, lämpötila, suhteellinen kosteus ja alfa / beeta / gamma / röntgensäteet

  • Force Gauge -tarvikkeet

    Sisältää kiilakahvat käytettäväksi voimamittareiden kanssa testattavan materiaalin pitämiseksi paikallaan

  • Voima-mittarit
  • Valomittarit

    Mittaa valon määrä hajallaan elokuvanäkymissä ja valokuvaussovelluksissa sekä tarkkailemalla uusia valaistusjärjestelmän asennuksia. Mukana automaattinen mittaustoiminto resoluutioiden optimoimiseksi ja akun heikon ilmaisimen / automaattisen virrankatkaisun mekanismi. Saatavana 20k, 50k, 100k Lux lukemina

  • Magneettikentän mittaus

    Soveltuu ympäristön sähkömagneettisten kenttien (sekä AC- että DC) mittaamiseen milliGauss- ja microTesla-yksiköissä, joissa on hall-ilmiötyyppiset anturit. Ominaisuudet maksimi-/minimi- ja tiedonpitotoiminnot, N/S-napailmaisin, nollaustoiminto, helposti luettava LCD-näyttö ja automaattinen sammutusmekanismi

  • Kosteusmittarin tarvikkeet

    Puun kosteusmittarit mittaavat eri puulajien kosteuspitoisuuden. Mukana ATC-anturi (automaattinen lämpötilakorjaus), mikä parantaa tarkkuutta, 2-pisteen kalibrointitarkistustoimintoa ja akun heikon varauksen ilmaisimen automaattisella sammutusmekanismilla

  • Kosteusmittarit

    Suunniteltu havaitsemaan puun ja muiden rakennusmateriaalien kosteusprosentti. Siinä on käyttäjän säädettävä hälytys ja sisäänrakennettu itsekalibrointikyky. Automaattinen sammutustoiminto varmistaa alhaisen virrankulutuksen ja pitkän akun käyttöiän

  • Säteilyn ilmaisimet

    Kannettavat säteilymittarit, joita käytetään säteilyvuotojen, saastumisalttiiden alueiden, maaperässä olevien radioaktiivisten kerrostumien, röntgen sirontojen ja kadonneiden materiaalien havaitsemiseen. Mukana käyttäjän säätämät hälytykset ääni- / visuaalista ilmaisua varten ja sisäinen muisti, jonka tallennuskapasiteetti on jopa 4000 tietoryhmää

  • Äänitason kalibraattorit

    Käytetään vakaan akustisen signaalin tuottamiseen hallitulla taajuudella ja amplitudilla tarkan kenttäkalibroinnin saavuttamiseksi (94 dB ja 114 dB). Täyttää IEC 60942 luokan 2 standardit tarkkuuden tuottamiseksi jopa +/- 0.5 dB. Yhteensopiva kaikkien halkaisijaltaan 1/2 tuuman mikrofonien kanssa

  • Äänitasomittarin lisävarusteet

    Mikrofonin kanssa yhteensopivat tuulilasipallot vähentävät ilman liikettä ja tuulen vaikutuksia ja pitävät mikrofonikapselin puhtaana lialta ja lialta. Voidaan yhdistää REED Instruments SL-4022 äänitasomittareihin

  • Äänitasomittarit

    Suunniteltu mittaamaan eri lähteiden tuottaman melun tai melutason voimakkuutta. Mukana on mikrofoni, joka seuraa ilmanpaineen tasoa sisäänrakennetun kalvon avulla. Täytä IEC 60942 -luokan 2 standardit, jotta kriittisissä sovelluksissa saadaan tarkkuus jopa +/- 1.4 dB

  • Sekuntikellot

    Integroitu ohjelmoitavalla hälyttimellä, kalenteritilalla (päivä, kuukausi, päivämäärä), digitaalisella näytöllä, 48 tuuman kaulanauhalla, CR2032-paristolla / aurinkopaneelilla (tietyissä malleissa) virtalähde. Malli SW700 on ihanteellinen kosteuden, lämpötilan, lämpöindeksin ja kastepisteen mittaamiseen +/- 3 sekunnin tarkkuudella

  • Stroboskooppi ja kierroslukumittarin lisävarusteet

    Sisältää kartio-, kosketin-, suppilon ja akselin jatkeet, pyöräsovittimet, heijastimet ja vaihtolamput koneen osien pyörimisnopeuden, -taajuuden ja tärinän mittaamiseen; ihanteellinen käytettäväksi pumppujen, kompressorien, moottoreiden ja kuljettimien kanssa

  • Stroboskoopit

    Käytetään pyörivän esineen nopeuden ja liikkeen jäädyttämiseen suurella tarkkuudella ilman fyysistä kosketusta. Siinä on pistoolin kahva ja 4/5-numeroinen taustavalaistu LCD-näyttö, joka näyttää tulokset myös huonossa valaistuksessa. Sisältää jalustan kiinnitysmahdollisuuden kiinteään käyttöön

  • Kierroslukumittarit

    Mittaa moottoreiden, kuljetinhihnojen ja muiden liikkuvien järjestelmien pyörimisnopeus tai pintanopeus. Siinä on kompakti rakenne, jossa on LCD-näyttö, joka näyttää mittaukset jopa +/-5 % tarkkuudella. Saatavilla myös malleja, jotka on integroitu sekä kosketus- että ei-kosketusominaisuuksilla

  • Ultraäänivuototunnistimet

    Varustettu ultraäänilähettimellä, joka tuottaa 40 kHz signaalin, joka auttaa tunnistamaan ja paikantamaan paineen, tyhjiön, veden, kaasun tai ilman aiheuttamat vuodot. Mukana kuulokeliitäntä ja kuulokkeet meluisissa ympäristöissä käytettäväksi

  • Ultraääni paksuusmittari

    Mittaa teräs, valurauta, alumiini, punainen kupari, messinki, sinkki, kvartsilasi, polyeteeni, PVC, harmaa valurauta ja pallomaiset valurautapaksuudet. Akun heikon varauksen ilmaisin varmistaa häiriöttömän toiminnan. Mallit, joissa on NIST-sertifikaatti

  • Ultraäänipaksuusmittarin lisävarusteet

    Yhteensopiva käytettäväksi ultraäänipaksuusmittareiden kanssa vaaka- ja yläpuolisten pintojen pitämiseksi; sopii rauta-, teräs-, alumiini- ja titaanikappaleille. Osoita vesiliukoisia ominaisuuksia käyttölämpötila-alueella -10 - 210 ° Fahrenheit

  • Tärinämittarien lisävarusteet

    Sisältää tiedonkeruuohjelmiston reaaliaikaisten tallennettujen tietojen seuraamiseksi ja sen keräämiseksi näytölle. Yhteensopiva Microsoft Windows 98, 7, Vista ja XP kanssa. Saatavilla myös erilliset USB-kaapelit käytettäväksi REED SD -sarjan dataloggerien kanssa

  • Tärinämittarit

    Integroitu ainutlaatuiseen magneettialustalla olevaan tärinäanturiin koneiden tärinämäärien määrittämiseksi sekä nopeuden ja kiihtyvyyden muutosten seuraamiseksi. Mukana helposti luettava taustavalaistu LCD-näyttö, joka näyttää tulokset jopa +/- 5% tarkkuudella, ja jalustaan ​​kiinnitettävä laite kiinteää käyttöä varten

Sähkövirran testausKatso kaikki

  • AC-virranjakajat

    15 A AC johtojakajat, joita käytetään 2- tai 3-johtimisen virtajohdon virran turvalliseen mittaukseen. Ihanteellinen käytettäväksi puristimien kanssa, joiden leukakoot ovat yli 19 mm. Turvallisuusluokitus: Cat II 600 V

  • Piirin merkkiaineet

    3-in-1-merkintälaitteet, jotka on suunniteltu suorittamaan katkaisijoiden etsijiä, piiritestareita ja GFCI-vastaanotesteriyksiköitä. Mukana lähetin, vastaanotin ja säädettävä herkkyys, joka tunnistaa nopeasti katkaisijan ja 9 V akun. Nimellisjännite: 90 - 120 VAC

  • Kiinnitysmittarit

    AC / DC-kiinnitysmittarit, jotka on suunniteltu käytettäviksi virtamuuntajien kanssa suurten virtojen ja jännitteiden mittaamiseksi. Tule muovikoteloon kestämään ankaraa teollista väärinkäyttöä

  • Jatkuvuustestaajat

    Akkukäyttöiset jatkuvuustestaajat pitkien johtojen tunnistamiseen. Ihanteellinen kodin audiojärjestelmien / LVI-järjestelmien / hälyttimien asentamiseen ja sulakkeiden, kytkinten ja releiden jatkuvuuden testaamiseen. Ominaisuus visuaaliset (LED) ja äänimerkit (piippaus) ilmaisimet

  • Nykyiset koettimet

    Kompaktit vaihtovirtasovittimet käytettäväksi yleismittareiden kanssa, jotka mittaavat virtaa jopa 200 A. Sisältää integroidut banaaniliittimet ja 3 jalan kaapelit

  • Digitaaliset yleismittarit

    Taskukokoiset digitaaliset yleismittarit, jotka on suunniteltu mittaamaan ja kirjaamaan jännitettä, virtaa, vastusta, kapasitanssia, taajuutta ja lämpötilaa

  • Maapallon vastuksen testaajat

    Käytetään maavastuksen ja vuotovirran mittaamiseen, ja se voi tallentaa jopa 99 lukemaa. Ominaisuus LCD-näyttö, akun heikon varauksen ilmaisin ja automaattinen sammutus

  • Instrumenttiyhdistelmä
  • Eristystesterit

    Mittaa testijännite ja eristysresistanssi välillä 250-5000 V ja 2000 megaohmista 60 giga-ohmiin. Mukana akun heikon varauksen ilmaisin ja automaattinen virrankatkaisu, jotta akku kestää pitkään. Joissakin malleissa on ylimääräinen lukitustoiminto ja ripustettava hihna handsfree-käyttöä varten

  • Milli- / mikroohmimittarit
  • Yleismittarin tarvikkeet

    Laaja valikoima asennustarvikkeita, kuten alligaattoriklipsisarjat ja jalustat, jotka sopivat ihanteellisesti käytettäväksi REED R5600 -eristystestainten kanssa, sekä ripustushihnat REED R5007 True RMS -yleismittarille

  • Vaihe- ja moottorin pyörimismittarit
  • Tehomittarit ja analysaattorit
  • Astia- ja GFCI-testaajat
  • Testiliittimet ja anturit
  • Testilaitteen kantolaukut
  • Testaa lyijysarjat
  • Jännitetunnistimet

Lämpötilan ja kosteuden mittausKatso kaikki

Tietojen tallennusKatso kaikki

  • Sähköominaisuuksien dataloggerit

    Akkukäyttöiset kaksoissisääntulotallentimet, joita käytetään mittaamaan ja tallentamaan jännitettä ja virtaa. Mukana verkkolaite, ohjelmisto-CD ja USB-kaapeli

12

Tietoja REED INSTRUMENTSISTA

REED Instrumentsin kattava valikoima sisältää digitaalisia äänitasomittareita, kalibraattoreita, kosteusmittareita, säteilyilmaisimia, etäisyysmittareita, ympäristömittareita, tärinämittareita ja niiden lisävarusteita. Brändin digitaaliset äänitasomittarit on mikrofoni äänitason mittaamiseen. Niissä on taaksepäin nostettava LCD-näyttö havaintojen helpottamiseksi. Näissä CE-sertifioiduissa mittareissa on alhaisen akun osoitin ja automaattinen sammutusominaisuus, joka sammuttaa ne, jos niitä ei käytetä yli 5 minuuttia. REED Soittimet infrapuna-lämpömittarit Niissä on kuultavia ja näkyviä hälytyksiä, jotka varoittavat käyttäjiä äärimmäisistä lukemista. Niiden avulla käyttäjät voivat vaihtaa lämpötilayksiköitä (Celcius / Fahrenheit) ja niissä on liipaisinlukko helppoa ja jatkuvaa valvontaa varten.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

REED Instrumentsin osanumerot viittaavat usein erilaisiin Extech-, Fervi- ja General Tools -tuotteisiin. Joten jos etsit REED Instrumentsin ääni- tai tärinämittareita, jotka ovat joko vanhentuneita tai loppuneet, meillä on todennäköisesti vastaavia tuotteita saatavilla.

Lähetys

REED Instrumentsin tuotteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka nähdä vain enimmäisäänitasot REED-äänitasonmittareita käytettäessä?

  • Paina 'MAX/HOLD'-painiketta näyttääksesi tallennetut enimmäisarvot.
  • Tässä tilassa mittari päivittää vain, kun se havaitsee nykyistä enimmäislukemaa korkeamman lukeman.

Kuinka mitata lämpötiloja kiiltäviltä ja kiillotetuilta metallipinnoilta?

  • Peitä metallipinta maalarinteipillä tai tasaisella mustalla maalilla.
  • Anna teipin lämmetä samaan lämpötilaan kuin alla oleva materiaali.
  • Mittaa nauhan lämpötila edellä mainitulla tavalla.

Kuinka tallentaa tärinää, ääntä tai lämpötasoa pitkiä aikoja?

Tuotemerkin R1500 kevyt kolmijalka sopii erinomaisesti pitkäaikaisiin mittauksiin. Tämän kolmijalan mukana tulee sovitin, jolla voit asentaa minkä tahansa mittarin helposti ja pitää ne paikallaan häiriöiden välttämiseksi.

Mitä käyttötarkoituksia tuulimittarilla on?

REED-instrumentit anemometrit mittaa ja kirjaa tiedot tuulen nopeudesta, lämpötilasta, paineesta ja suhteellisesta kosteudesta LVI-korjausta, jäähdytyshuoltoa ja suodattimen tukoksen havaitsemista varten.

Yksinomaiset tuotemerkit