CHERNE MS2 pitkät testipallotulpat


Cherne MS2 pitkät testipallotulpat sopivat ihanteellisesti jätepinojen testaukseen lattiakaivoista viemäriputkiin.

Suodattaa
materiaali: Kumi , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta (ei alv)
A
274518
2 "- 3"1.75 "3.25"13 psi/30 jalkaa40 psi19.44 "1.58 "€168.11
A
274526
3 "- 4"2.75 "4.25"13 psi/30 jalkaa40 psi23.75 "2.38 "€193.57
A
274534
4 "- 6"3.5 "6.25"13 psi/30 jalkaa30 psi26.62 "3.25 "€470.05

Toimintamekanismi

  • Tulpat tulee sijoittaa putkeen vähintään putken halkaisijaa vastaavalle etäisyydelle.
  • Liitä täyttöletkun toinen pää täyttöliittimeen.
  • Kiinnitä/tuki pistoke.
  • Täytä paine tulppaan täyttöletkun kautta ja anna sen tasaantua.
  • Jatka putken testausta tai muuta tulpan käyttöä.
  • Vapauta tulpan painetta vaara-alueen ulkopuolelta, kunnes tulppa on täysin tyhjennetty, ja poista lopuksi jäykistys-/sulkujärjestelmä.

Ominaisuudet

  • Cherne MS2 pitkät Test Ball -tulpat tulevat sisään valetuilla tiivistysrivoilla, jotka takaavat vuotamattoman tiivisteen.
  • Ne ovat riittävän pitkiä tiivistämään viemärikanavan ja pystysuoran nousuputken.
  • Mallit 274518, 274526 ja 274534 mahdollistavat monivaiheisen tyhjennyksen takaroiskeiden poistamiseksi.
  • Niissä on paineenalennussuoja, joka suojaa ylitäyttymiseltä.
  • Nämä yksiköt sisältävät 5 jalan jatkoletkun, turvakahvan ja nailonhihnan, jotka estävät tulpan liukumisen alas.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Chernen pneumaattisten tulppien säilyvyys?

Cherne tarjoaa 2 vuoden takuun kaikille pneumaattisille tulpille (valmistuspäivästä alkaen), kun niitä säilytetään valvotuissa olosuhteissa ja 0–125 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Kuinka usein tulppien painetta tulee tarkkailla?

Täyttöpaine tulee tarkistaa ja ylläpitää vähintään kerran 4 tunnin välein käytön aikana.

Mitä tapahtuu tulppien yli- tai alitäyttyessä?

  • Liiallinen täyttö: Se voi aiheuttaa pistokkeen irtoamisen ja repeytymisen äärimmäisellä nopeudella.
  • Alitäyttö: Se voi saada materiaalin ja kiinnitetyn tulpan irtoamaan putkesta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?