Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 5003-017 3-reikäinen tasotiiviste Käyttö AC3AGA AC3AGC: n kanssa | AD7JQR 4ETF3

REDINGTON 5003-017 Vastatiiviste 3-reikäinen käyttö AC3AGA AC3AGC:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD7JQR Malli: 5003-017Ristiviite: 4ETF3
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
€3.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastatiiviste
Asennustyyppi3-reikäinen
NEMA-tyyppi4X
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsennustyyppiShapeHinta
REDINGTON 5003-013 Vastatiiviste, suorakulmio | AD7JQQ 4ETE7 5003-013VastatiivisteHuuhdellaSuorakulmainen€3.48
REDINGTON 5003-011 tunnin mittarin tiiviste 3-reikäinen | AD7JQT 4ETF5 5003-011Tunnin mittarin tiiviste3-reikäinenPyöreä€3.39
REDINGTON 5003-009 tunnin mittarin tiivisteen huuhtelu | AD7JQU 4ETF6 5003-009Tunnin mittarin tiivisteHuuhdellaSuorakulmainen€3.48
REDINGTON 5003-010 tunnin mittaritiiviste, 2-reikäinen käytettäväksi AC8HNC: n kanssa AD7JQV 4ETF8 5003-010Tunnin mittarin tiiviste2-reikäinenSuorakulmainen€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 5003-017 Vastatiiviste 3-reikäinen käyttö AC3AGA AC3AGC:n kanssa
€3.48 / yksikkö