Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REDINGTON 5003-010 tunnin mittaritiiviste, 2-reikäinen käytettäväksi AC8HNC: n kanssa AD7JQV 4ETF8

REDINGTON 5003-010 tuntimittarin 2-reikäinen tiiviste käytettäväksi AC8HNC:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD7JQV Malli: 5003-010Ristiviite: 4ETF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnin mittarin tiiviste
Asennustyyppi2-reikäinen
NEMA-tyyppi4X
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAsennustyyppiShapeHinta
REDINGTON 5003-013 Vastatiiviste, suorakulmio | AD7JQQ 4ETE7 5003-013VastatiivisteHuuhdellaSuorakulmainen€3.48
REDINGTON 5003-017 3-reikäinen tasotiiviste Käyttö AC3AGA AC3AGC: n kanssa | AD7JQR 4ETF3 5003-017Vastatiiviste3-reikäinenPyöreä€3.48
REDINGTON 5003-011 tunnin mittarin tiiviste 3-reikäinen | AD7JQT 4ETF5 5003-011Tunnin mittarin tiiviste3-reikäinenPyöreä€3.39
REDINGTON 5003-009 tunnin mittarin tiivisteen huuhtelu | AD7JQU 4ETF6 5003-009Tunnin mittarin tiivisteHuuhdellaSuorakulmainen€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REDINGTON 5003-010 tuntimittarin 2-reikäinen tiiviste käytettäväksi AC8HNC:n kanssa
€3.48 / yksikkö