Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA JS8000 kuitusementtileikkuri 6.5 ampeeria 0-2 500 rpm | AA6LEW 14F141

MAKITA JS8000 kuitusementtileikkuri 6.5 ampeeria 0-2 500 rpm

Varastossa
Tuote: AA6LEW Malli: JS8000Ristiviite: 14F141

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€511.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuitusementin leikkaus
Vahvistimet @ 120V6.5 V
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Ei kuormitusta / minuutti0-2500
Työkalun pituus13.625 "
Työkalun paino4.8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8025
Laivan korkeus (cm)8.56
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.12
HS-koodi8467290085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA JS8000 kuitusementtileikkuri 6.5 ampeeria 0-2 500 rpm
€511.74 / yksikkö