Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD SWW-1422 Kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, 1/4 X 2-1/4 tuuman koko, 100Pk | AA7FUG 15X085

RED HEAD SWW-1422 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 1/4 x 2-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA7FUG Malli: SWW-1422Ristiviite: 15X085
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
€439.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.25 "
AnkkurimateriaaliRuostumaton teräs
Upotus betoniin1-1 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus7/8
Min. Upotus1.125 "
thread Pituus1 1 / 4
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiTäysin kierretty
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)1400
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1780

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD SWW-1422 kiila-ankkuri, 316 ruostumaton teräs, koko 1/4 x 2-1/4 tuumaa, 100 pk
€439.87 /pakkaus