PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P40 putkitulppa, mekaaninen, lohko ja ilma, halkaisija 6.125 - 6.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF3AKF Malli: 145-1006-P40

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,667.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Rungon materiaaliAlumiini
Ohittaa1/2 "Nainen
Max. Halkaisija6.375 "
Maks. Pää462 ft
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila200 astetta F
Pienin Dia.6.125 "
Putken nimelliskoko (tuumaa)6"
Kokonaispituus8.49 "
Tiivisteen pituus1"
Tiivistemateriaalinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaMaks. PääMax. PaineKokonaispituusHinta
PETERSEN PRODUCTS 145-1002-5P40 Putkitulppa, mekaaninen, lohko- ja ilmausventtiili, halkaisija 2.375 - 2.625 tuumaa | CF3AJZ 145-1002-5P402.625 "924 ft400 psi13.5 "€1,515.63
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-5P80 Putkitulppa, mekaaninen, lohko- ja ilmausventtiili, halkaisija 3.125 - 3.375 | CF3AKA 145-1003-5P803.375 "924 ft400 psi13.5 "€1,940.78
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-P80 Putkitulppa, mekaaninen, lohko ja ilmaus, halkaisija 2.75 - 3.0 tuumaa | CF3AKB 145-1003-P803"924 ft400 psi13.5 "€1,726.58
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Putkitulppa, mekaaninen, lohko- ja ilmausventtiili, halkaisija 4.25 - 4.5 tuumaa | CF3AKC 145-1005-P1604.5 "462 ft200 psi6.48 "€2,589.87
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P80 Putkitulppa, mekaaninen, tukkeutunut ja ilmautunut, halkaisija 4.625 - 4.875 tuumaa | CF3AKD 145-1005-P804.875 "462 ft200 psi2.83 "€2,807.32
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 Putkitulppa, mekaaninen, lohko- ja ilmausventtiili, halkaisija 5 - 5.2 tuumaa | CF3AKE 145-1006-P1605.25 "462 ft200 psi8.49 "€3,021.52
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P80 Pipe Plug, mekaaninen, Block And Bleed, halkaisija 5.75 - 6 tuumaa | CF3AKG 145-1006-P806"462 ft200 psi-€3,449.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P40 putkitulppa, mekaaninen, lohko ja ilma, halkaisija 6.125 - 6.375 tuumaa
€3,667.36 / yksikkö