AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 24 tuumaa, alumiinivalu | AG9YUF 23LJ35

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 24 tuumaa, alumiinivalu

Varastossa
Tuote: AG9YUF Malli: ASI-JF24Ristiviite: 23LJ35

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,584.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-tuuletin
Ilmankulutus60 - 290 cfm
Ilmavirta16130 CFM
VäriHopea
Halkaisija24 "
Kanavan halkaisija24 "
Tuulettimen nopeusVenturi-käyttö
Korkeus17 "
HPVain ilma
Tulovirtaus76 - 338 CFM
Tulopaine40 - 110 psi
Sisääntulon koko1"
Pituus24 "
MateriaaliValettu alumiini
Max. Virtaus vapaassa ilmassa16130 CFM
Maks. Tulopaine150 psi
VirtalähdeIlmaohjattu
TyyppiVaarallisten paikkojen säiliön tuuletus
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.3
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414596595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTulovirtausMax. Virtaus vapaassa ilmassaHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 20 tuumaa, valu, alumiinia | AH3RXB 33L437 ASI-JF2020 "60 - 290 CFM10400 CFM€7,571.09

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 Pneumaattinen suihkupuhallin, pyöreä, halkaisija 24 tuumaa, alumiinivalu
€11,584.52 / yksikkö