Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8360G071 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AG6QMH 44U314

RED HAT 8360G071 solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120/110v

Varastossa
Tuote: AG6QMH Malli: 8360G071Ristiviite: 44U314

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMuovi
Tilavuuskerroin0.07
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.130-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.1 / 16 "
Kokonaiskorkeus4.375 "
Kokonaispituus2.25 "
kokonaisleveys1 15 / 16 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine100 psi
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts9.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin Käyttöpaine-eroRungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Solenoidiventtiili 2/2 1 Tuuma Nc 120/110v Alumiini | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAlumiini2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€475.15
PUNAINEN HAT EFHC8321G001125 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 125v-messinki | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiMessinki2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€772.50
PUNAINEN HAT 8342G020 kaksoissolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMessinki2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€782.37
RED HAT EF8342G020120/60DA kaksoismagneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMessinki2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,133.40
PUNAINEN HAT 8316G016 magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiMessinki3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€589.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8360G071 solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120/110v
€218.10 / yksikkö