Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA magneettiventtiili 2/2 1 tuuman Nc 120/110v alumiini

Varastossa
Tuote: AB7ZPV Model: HT8353G041V120/60 110/50DARistiviite: 24W626

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
Keskilinjan putken keskikoko2-13 / 16 "
Tilavuuskerroin20.00
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
SähköliitännätDIN
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.185-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero5 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.1.125 "
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus3.437 "
kokonaisleveys2 15 / 16 "
Putken koko1"
TiivistemateriaaliFKM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin Käyttöpaine-eroRungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PUNAINEN HAT EFHC8321G001125 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 125v-messinki | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiMessinki2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€772.50
PUNAINEN HAT 8342G020 kaksoissolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMessinki2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€782.37
RED HAT EF8342G020120/60DA kaksoismagneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMessinki2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,133.40
PUNAINEN HAT 8360G071 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiMuovi-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€218.10
PUNAINEN HAT 8316G016 magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiMessinki3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€589.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA magneettiventtiili 2/2 1 tuuman Nc 120/110v alumiini
€475.15 / yksikkö