Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT EFHC8321G001125 / DCDD-magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman Nc 125v-messinki | AB7ZQQ 24W647

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa Nc 125v messinki

Varastossa
Tuote: AB7ZQQ Malli: EFHC8321G001125/DCDDRistiviite: 24W647

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€815.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko2"
Tilavuuskerroin0.80
KäämiRäjähdys- ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaH
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Maks. Nesteen lämpötila.120-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero10 psi
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.9 / 32 "
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
Kokonaispituus3.125 "
kokonaisleveys2.5 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite125 VDC
Watts20.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin Käyttöpaine-eroRungon materiaaliKeskilinjan putken keskikokoNEMA-luokitusAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Solenoidiventtiili 2/2 1 Tuuma Nc 120/110v Alumiini | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAlumiini2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€476.87
PUNAINEN HAT 8342G020 kaksoissolenoidiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiMessinki2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€846.41
RED HAT EF8342G020120/60DA kaksoismagneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiMessinki2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,188.06
PUNAINEN HAT 8360G071 magneettiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiMuovi-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€235.94
PUNAINEN HAT 8316G016 magneettiventtiili 3/2 3/8 tuuman NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiMessinki3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€621.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa Nc 125v messinki
€815.94 / yksikkö