Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT 8320G136MS magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293

RED HAT 8320G136MS solenoidiventtiili 3/2 1/8 tuumaa NO 120/110V

Varastossa
Tuote: AH9UVH Malli: 8320G136MSRistiviite: 44U293

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili, käsikäyttöinen
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1.75 "
Tilavuuskerroin0.06
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
YmpäristönsuojeluIndoor, Outdoor
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 64 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus1-11 / 16 "
kokonaisleveys1.437 "
Putken koko1 / 8 "
TiivistemateriaaliNBR
TyyppiIlma, inertit kaasut, kevyt öljy, vesi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti auki
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts6.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5897
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettiventtiilin tuoteryhmä: Magneettiventtiili, käsikäyttöinen
    • Maks. Käyttöpaine-ero ilma / inertti kaasu: 200 psi
    • Maks. Käyttöpaine-ero vesi: 200 psi
    • Maks. Käyttöpaine-eroöljy: 200 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin kokoonpanoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinWattsKäämiMaks. Nesteen lämpötila.NEMA-luokitusAukko Dia.Hinta
PUNAINEN HAT EF8320G174MS magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman 120 / 110V messinki | AH9UWD 44U319 EF8320G174MSYleismaailmallinen1.375 "0.1217.1Räjähdys- ja vesitiiviit200-astetta F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€411.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8320G136MS solenoidiventtiili 3/2 1/8 tuumaa NO 120/110V
€239.26 / yksikkö