Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN HAT EF8320G174MS magneettiventtiili 3/2 1/4 tuuman 120 / 110V messinki | AH9UWD 44U319

RED HAT EF8320G174MS solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120/110V messinki

Varastossa
Tuote: AH9UWD Malli: EF8320G174MSRistiviite: 44U319

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili, käsikäyttöinen
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko1.375 "
Tilavuuskerroin0.12
KäämiRäjähdys- ja vesitiiviit
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
YmpäristönsuojeluRäjähdyssuojattu, sisällä, ulkona
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Aukko Dia.3 / 32 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus1-11 / 16 "
kokonaisleveys1.437 "
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliNBR
TyyppiIlma, inertit kaasut, kevyt öljy, vesi
Venttiilin kokoonpanoYleismaailmallinen
Venttiilin suunnittelu3-tie / 2-asento
Jännite120 VAC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7711
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettiventtiilin tuoteryhmä: Magneettiventtiili, käsikäyttöinen
    • Maks. Käyttöpaine-ero ilma / inertti kaasu: 100 psi
    • Maks. Käyttöpaine-ero vesi: 100 psi
    • Maks. Käyttöpaine-eroöljy: 100 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin kokoonpanoKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinWattsKäämiMaks. Nesteen lämpötila.NEMA-luokitusAukko Dia.Hinta
PUNAINEN HAT 8320G136MS magneettiventtiili 3/2 1/8 tuuman NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293 8320G136MSNormaalisti auki1.75 "0.066.1Vesitiivis ilman liitäntärasiaa180-astetta F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€239.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT EF8320G174MS solenoidiventtiili 3/2 1/4 tuumaa 120/110V messinki
€411.93 / yksikkö