Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PUNAINEN DEVIL 507000 Kannen tiiviste 5 gallonaa AE8VZY 6FWH0

RED DEVIL 507000 Kannentiiviste 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AE8VZY Malli: 507000Ristiviite: 6FWH0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5 gallonan kannen tiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED DEVIL 507000 Kannentiiviste 5 gallonaa
€440.95 / yksikkö