Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 47 24 kanta 1/2 tuuman veto 24 mm 6 piste vakio | AA2FPV 10G318

KNIPEX 98 47 24 kanta 1/2 tuuman veto 24 mm 6 piste vakio

Varastossa
Tuote: AA2FPV Malli: 98 47 24Ristiviite: 10G318
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
€69.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko24mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.79
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
KNIPEX 98 47 10 hylsy 1/2 tuuman asema 10 mm 6 pisteen vakio | AA2FPF 10G305 98 47 102 7 / 32 "10€50.19
KNIPEX 98 47 13 hylsy 1/2 tuuman asema 13 mm 6 pisteen vakio | AA2FPK 10G309 98 47 132.125 "13€49.26
KNIPEX 98 47 19 Hylsy 1/2 tuuman asema 19 mm 6 -piste vakio | AA2FPT 10G316 98 47 192.125 "19mm€56.27
KNIPEX 98 47 22 kanta 1/2 tuuman veto 22mm 6 piste vakio | AA2FPU 10G317 98 47 222 7 / 32 "22mm€60.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 47 24 kanta 1/2 tuuman veto 24 mm 6 piste vakio
€69.47 / yksikkö