RED DEVIL 14000H maaliravistin, kaksivartinen, raskas suojalla, 110 V, 60 Hz, 1 tunti. Manuaalinen | AE8PLU 6EXK1

RED DEVIL 1400-0H maaliravistin, kaksivartinen, raskas suojalla, 110 V, 60 Hz, 1 tunti. Manuaalinen

Varastossa
Tuote: AE8PLU Malli: 14000HRistiviite: 6EXK1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,672.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin Shaker
MahtuuPintit, kvartsit ja gallonat
korinvärisetMusta
Koko1 gal.
Syvyys29-5 / 8 "
Korkeus31-1 / 2 "
Kantavuus18 lbs.
Aseiden lukumääräTwin-Arm
TyyliTwin Arm Electric
Ajastin1 tunti. Manuaalinen
Jännite110
Jännite @ 60 Hz110V
Leveys41-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ominaisuudet:

  • Red Devil 1400-0H paint shaker has a limit switch that automatically stops the mixing cycle on opening the safety enclosure.
  • This classic shaker unit can accommodate odd-sized containers and dented cans.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

Q. Does this Red Devil paint shaker require maintenance?

A. Like any mechanical equipment, this paint shaker unit requires periodic maintenance to ensure optimal performance. This may include lubrication, cleaning and inspecting components for wear or damage.

Q. What are the airflow requirements of this paint shaker?

A. Red Devil 1400-0H paint shaker requires a constant flow of 10 CFM. The air pressure should be at least 80 psi.

Q. How do I remove the bowl from the regulator or lubricator?

A.

  • Slide and hold down the black lever.
  • While holding the lever, turn the bowl 1/8 of a revolution clockwise.
  • Pull the bowl down and away from the top of the apparatus.
  • Reverse the steps above to reattach the bowl.

Q. How do I adjust the drip rate of the air lubricator?

A.

  • To change the drip rate, turn the clear knob on top of the air lubricator.
  • Turning the knob anticlockwise increases the drip rate while turning it clockwise reduces it.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED DEVIL 1400-0H maaliravistin, kaksivartinen, raskas suojalla, 110 V, 60 Hz, 1 tunti. Manuaalinen
€7,672.38 / yksikkö