Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 47145 Käsihana M14 x 1.5 Päällystämätön | AE6ZML 5WA93

RECOIL 47145 Käsihana M14 x 1.5 Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AE6ZML Malli: 47145Ristiviite: 5WA93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4 1 / 64 "
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD3
Varsi Dia.12.5mm
KokoM14
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2 63 / 64 "
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
RECOIL 43045 Hand Tap 1/4-20unc Päällystämätön | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "€22.16
RECOIL 43055 Käsihana 5 / 16-18unc päällystämätön | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "€23.81
RECOIL 43065 Hand Tap 3/8-16unc Päällystämätön | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "€29.48
RECOIL 43085 Käsihana 1 / 2-13unc päällystämätön | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "€39.86
RECOIL 43105 Käsihana 5 / 8-11unc päällystämätön | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"€62.40
RECOIL 43125 Käsihana 3 / 4-10unc päällystämätön | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "€76.61
RECOIL 45065 Käsihana M6 x 1 päällystämätön | AB9XMZ 2G960 45065Karkea32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "€22.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 47145 Käsihana M14 x 1.5 Päällystämätön
€64.17 / yksikkö