RECOIL

Alcoa Fastening Systemsin (AFS) Recoil-tuotemerkki sijaitsee Australiassa, ja sen jakelukeskukset sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Rekyylisisäkappaleita käytetään laajalti auto-, elektroniikka-, elektroniikka-, ilmailu-, laivanrakennus-, puolustus-, sähköntuotanto- ja kuljetusteollisuudessa. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Koneistus

Kiinnittimet Suodattaa

Kierre inserttiKatso kaikki

  • Kierteiset langankierrepaketit

    Soveltuu kuluneiden / vaurioituneiden kierteisten inserttien korjaamiseen ja asentamiseen muovikoteloihin. Saatavana 18-8 ja 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa rakenteissa ja M14x1.25 & M18x1.5 -kokovaihtoehdoissa

  • Kierteiset langan lisäystyökalut

    Helpota ruuvien lukitsemisen ja vapaiden kierteisten inserttien asentamista ja poistamista. Ominaisuudet teräs / ABS-rakenne kestää iskukuormituksia ja tärinää. Saatavana UNC, UNF, Metric fine & Metric karkeakierteisissä kokoonpanoissa

  • Kierteen lisäystyökalutarvikkeet

    Sisältää kierteitetyt terät, jotka sopivat kierteisten inserttien korjaamiseen ilmailu-, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa. Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä. Saatavana UNC- ja UNF-säikevaihtoehtoina

Tietoja RECOILista

Recoil tarjoaa laajan valikoiman kierteen korjaussarjoja, lankakierresisäkkeitä, tarkkuussisäkkeitä, poistosarjoja, nopeat hanat ja yksinkertaiset asennustyökalut vaurioituneiden ruuvikierteiden korjaamiseen tai uusien vahvojen kierteiden luomiseen. Recoil-ruuvikierrepalat on valmistettu kylmävalssatusta tyypin 304 (18-8) ruostumattomasta teräslangasta, jonka poikkileikkaus on timantin muotoinen. Rekyylipohjan kierretappeja käytetään pitämään langan loppuminen mahdollisimman pienenä, kun kierre kierretään umpireikien pohjaan. Hanoissa on kaksisäikeinen johdin ja niitä seuraa kartio- tai välihana.

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Recoil-insertit ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka monen tyyppisiä Recoil-sisäosia on saatavilla?

  • Vapaasti juoksevat sisäosat vakionaaraskierteen saamiseksi
  • Lukitussisäkkeet sisäkierteen lukitsemiseksi, kun kiinnikkeet asennetaan

Kuinka asentaa Recoil-sisäosat?

  • Poraa vaurioitunut kierre sarjassa mainitulla porakoolla (tarvittaessa).
  • Tarkista, että hanan kierre vastaa pultin kierrettä.
  • Työnnä hana kiintoavaimeen tai käytä asennustyökalun nelikulmaista vetolaitetta (jos mukana).
  • Napauta reikää haluttuun syvyyteen.
  • Aseta sisäosa asennustyökalun päälle säädettävä yläosa siten, että välikappale on keskitetysti tapin urassa.
  • Tuuli puhaltaa kevyesti alaspäin, kunnes se on 1/4-1/2 kierrosta pinnan alapuolella.
  • Älä käytä työkalua kierretangon irti. Nosta työkalu kiilasta, käännä sitä 90 astetta ja napauta alas voimakkaasti.

Mitä materiaaleja merkin sisäosissa käytetään?

  • Tyyppi 304 ruostumaton teräs (18-8)
  • Ruostumaton teräs Grade 304 (AS7245) austeniittista korroosionkestävää terästä normaaleihin sovelluksiin 425 astetta C (800 astetta F) asti
  • Ruostumaton teräs Grade 316 (AISI316) austeniittista korroosionkestävää terästä merisovelluksiin jopa 425 celsiusastetta (800 astetta F) asti
  • Inconel X-750 (AS7246) nikkeliseos korkean lämpötilan sovelluksiin (425–550 celsiusastetta) tai joissa vaaditaan alhaista läpäisevyyttä
  • Fosforipronssi (DIN17677 tai BS2783 PB 102) (300 astetta C) sähköisten liitosten tai alhaisen läpäisevyyden
  • Nimonic 90 (HR 503) korkeisiin lämpötiloihin (650 astetta C)
  • Nitronic 60 (UNS S21800) austeniittinen ryppyjä estävä seos

Yksinomaiset tuotemerkit