Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAZOR-BACK 2451700 Landscaper Spade 26 tuuman kahva 7 tuuman terä | AA4VGM 13F612

RAZOR-BACK 2451700 Landscaper Spade 26 tuuman kahva 7 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AA4VGM Malli: 2451700Ristiviite: 13F612

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaisemapaperi
Terän pituus15 "
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys7"
Mitata14 ga.
kahvan pituus26 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusKahvan tyyppiHinta
RAZOR-BACK 163105000GR Maisemasuunnittelija lapio teräs 29 tuumaa | AC8ADA 39E759 163105000GR13 "6"29 "D-kahva€109.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAZOR-BACK 2451700 Landscaper Spade 26 tuuman kahva 7 tuuman terä
€128.36 / yksikkö