Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAZOR-BACK 163105000GR Maisemasuunnittelija lapio teräs 29 tuumaa | AC8ADA 39E759

RAZOR-BACK 163105000GR Landscaper Spade Steel 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8ADA Malli: 163105000GRRistiviite: 39E759

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaisemapaperi
Terän pituus13 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiNeliö
Terän leveys6"
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.04
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveyskahvan pituusKahvan tyyppiHinta
RAZOR-BACK 2451700 Landscaper Spade 26 tuuman kahva 7 tuuman terä | AA4VGM 13F612 245170015 "7"26 "D-kahva€128.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAZOR-BACK 163105000GR Landscaper Spade Steel 29 tuumaa
€109.97 / yksikkö