MILLER BY HONEYWELL GA0030 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 30 jalkaa | AE6FWM 5RPZ7

MILLER BY HONEYWELL GA0030 pystysuora portaiden järjestelmäsarja, 30 jalkaa pitkä

Tuote: AE6FWM Malli: GA0030Ristiviite: 5RPZ7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,729.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuuntaisten tikkaiden järjestelmäsarja
KiinnittyyTikkaat
AsennusPysyvä
Pituus30ft.
Linjan materiaaliAlumiini
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)317.5
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MILLER BY HONEYWELL GA0040 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 40 jalkaa | AE6FWN 5RPZ8 GA004040ft.€2,533.40
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GA0050 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 50 jalan pituus | AE6FWP 5RPZ9 GA005050ft.€3,502.60
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GA0060 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 60 jalkaa | AE6FWQ 5RRA0 GA006060ft.€4,161.58
Tarjouspyyntö
MILLER BY HONEYWELL GA0100 Pystysuorat tikkaat -järjestelmäsarja 100ftl | AE6FWR 5RRA4 GA0100100ft.€6,852.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL GA0030 pystysuora portaiden järjestelmäsarja, 30 jalkaa pitkä
€1,729.48 / yksikkö