RAYMOND PRODUCTS 920L kokoontaitettavan tuolin säilytyskori 48 tuolia 500 lb | AD6TER 4ADD7

RAYMOND 920L kokoontaitettava tuolien säilytyskärry 48 tuolia 500 lb.

Tuote: AD6TER Malli: 920LRistiviite: 4ADD7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€854.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuolin säilytyskori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
VetimetKiinteä Bar
Omistaa48 tuolit
Kantavuus500 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus84 "
Kokonaispituus43.5 "
kokonaisleveys31.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ripustimen leveys (13-1 / 4 ")
    • Ripustustangon pituus (14 ")
    • Leveys ripustinsarjojen välillä (6-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAYMOND PRODUCTS 900 kokoontaitettava tuolin säilytyskori 72 tuolia 800 lb. | AD6TEL 4ADD2 90072 tuolit800 lb74 "63 "€908.13
RAYMOND PRODUCTS 900L kokoontaitettavan tuolin säilytyskori 72 tuolia 800 lb. | AD6TEM 4ADD3 900L72 tuolit800 lb84 "63 "€979.58
Tarjouspyyntö
RAYMOND PRODUCTS 920 Taitettava tuolin säilytyskori 48 tuolia 500 paunaa AD6TEQ 4ADD6 92048 tuolit500 lb74 "43.5 "€794.86
RAYMOND PRODUCTS 940 Taitettava tuolipöydän säilytyskori 400 lb | AD6TEV 4ADE1 94036 tuolit400 lb41.75 "63 "€720.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 920L kokoontaitettava tuolien säilytyskärry 48 tuolia 500 lb.
€854.41 / yksikkö