RAYMOND PRODUCTS 900L kokoontaitettavan tuolin säilytyskori 72 tuolia 800 lb. | AD6TEM 4ADD3

RAYMOND 900L kokoontaitettava tuolien säilytyskärry 72 tuolia 800 lb.

Tuote: AD6TEM Malli: 900LRistiviite: 4ADD3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,063.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuolin säilytyskori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
VetimetKiinteä Bar
Omistaa72 tuolit
Kantavuus800 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus84 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys31.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)363.22
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ripustimen leveys (13-1 / 4 ")
    • Ripustustangon pituus (14 ")
    • Leveys ripustinsarjojen välillä (6-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAYMOND PRODUCTS 900 kokoontaitettava tuolin säilytyskori 72 tuolia 800 lb. | AD6TEL 4ADD2 90072 tuolit800 lb74 "63 "€1,056.85
Tarjouspyyntö
RAYMOND PRODUCTS 920 Taitettava tuolin säilytyskori 48 tuolia 500 paunaa AD6TEQ 4ADD6 92048 tuolit500 lb74 "43.5 "€862.89
Tarjouspyyntö
RAYMOND PRODUCTS 920L kokoontaitettavan tuolin säilytyskori 48 tuolia 500 lb | AD6TER 4ADD7 920L48 tuolit500 lb84 "43.5 "€927.53
Tarjouspyyntö
RAYMOND PRODUCTS 940 Taitettava tuolipöydän säilytyskori 400 lb | AD6TEV 4ADE1 94036 tuolit400 lb41.75 "63 "€810.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 900L kokoontaitettava tuolien säilytyskärry 72 tuolia 800 lb.
€1,063.43 / yksikkö