COTTERMAN 3TR18A3E10B8C2P6 Kippi- ja rullatikkaat, 3-portainen, hammastettu askelma, 60 tuuman korkeus, 450 paunaa kuormitus | CE9DMJ 21VA95

COTTERMAN 3TR18A3E10B8C2P6 kallistus- ja rullatikkaat, 3-portainen, hammastettu askelma, 60 tuuman korkeus, 450 paunaa

Varastossa
Tuote: CE9DMJ Model: 3TR18A3E10B8C2P6Ristiviite: 21VA95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys31 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma59 astetta
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys20 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus30 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintatyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaKantavuusMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatut450 lbHitsattu teräs250 "-€331.03
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 hitsatut kaidetelineet 20 tuuman korkeudella | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatut450 lbHitsattu teräs250 "-€422.27
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 hitsatut kaideteline 20 tuuman korkeudella | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatut450 lbHitsattu teräs250 "-€405.63
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 hitsatut kaidetelineet 20 tuuman korkeudella | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatut450 lbHitsattu teräs250 "-€521.23
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatut450 lbHitsattu teräs250 "-€305.89
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatut450 lbHitsattu teräs250 "-€368.13
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 hitsatut kaidetelineet 20 tuuman korkeudella | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKallista ja rullaaHitsatut450 lbHitsattu teräs250 "-€611.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 3TR18A3E10B8C2P6 kallistus- ja rullatikkaat, 3-portainen, hammastettu askelma, 60 tuuman korkeus, 450 paunaa
€656.25 / yksikkö