Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO V10-414080-170 Lämpöpumpun vaihtoventtiili 1/2 x 7/8 tuumaa | AE3BFJ 5AV32

RANCO V10-414080-170 lämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili 1/2 x 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3BFJ Malli: V10-414080-170Ristiviite: 5AV32

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€493.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili
Operaation tyyppiKela toimi nelisuuntaisesti
Venttiilin tyyppiSLIDE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti tonneina (R-22) (3.0 - 8.5)
    • Kapasiteetti tonneina (R-410A) (3.8 - 10.1)
    • Kapasiteetti tonneina (R-502) (3.0 - 11.9)
    • Korkeapaineputken tunnus (1/2 ")
    • Imuputken tunnus (7/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RANCO V10-418140-170 Lämpöpumpun vaihtoventtiili 7/8 x 1-1 / 8 In | AE3BFK 5AV33 V10-418140-170€525.16
RANCO V6-412080-170 Lämpöpumpun vaihtoventtiili 1/2 x 3/4 In | AE3BFM 5AV35 V6-412080-170€349.61
RANCO V6-414080-170 Lämpöpumpun kääntöventtiili 1/2 x 7/8 In | AE3BFN 5AV36 V6-414080-170€309.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO V10-414080-170 lämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili 1/2 x 7/8 tuumaa
€493.66 / yksikkö