EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24ADB Keltainen LED -moduuli, koko 70 mm

Tuote: CF4MVH Malli: 270LEDMA24ADB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
VäriKeltainen
Koko70mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNykyinen piirrettyHalkaisijaKorkeusLampun käyttöikäLinssisuunnitteluArvosanaJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA120A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QEM 16G750 270LEDMA120A2.83 "Vaihtelee70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL120 VAC€249.30
EDWARDS SIGNALING 270LEDMA240A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QEN 16G751 270LEDMA240A2.83 "Vaihtelee70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL240 VAC€265.74
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDMA24AD Keltainen LED-moduuli, koko 70 mm, luokitus 0.035 A, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QEP 16G752 270LEDMA24AD2.83 "Vaihtelee70mm3.11 "100,000 hr.EZ Twist ja Lock DomeUL24 VAC/DC€234.57
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA120A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFL 16G772 270LEDSA120A2.76 "0.035 A vaihtovirta70mm3.11 "100000 hr.sylinteriIP65120 VAC€189.93
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA240A Keltainen LED-moduuli, 70mm koko | AA7QFM 16G773 270LEDSA240A2.76 "0.035 A vaihtovirta70mm3.11 "100000 hr.sylinteriIP65240 VAC€210.24
EDWARDS SIGNALING 270LEDSA24AD Keltainen LED-moduuli, 70mm koko, 0.065/0.085A luokitus, 24VAC/DC | AA7QFN 16G774 270LEDSA24AD2.76 "0.085 A AC, 0.065 A DC70mm3.11 "100000 hr.sylinteriIP6524 VDC€193.25
EDWARDS SIGNALOINTI 270LEDMA120AB Keltainen LED-moduuli, koko 70 mm, teho 0.035 A, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4MVF 270LEDMA120AB--2.95 "16.065 "---120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24ADB Keltainen LED -moduuli, koko 70 mm