Ranco V6-414080-170 lämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili muuttaa lämpöpumpun toiminnan suuntaa. Se on hyödyllinen LVI-teollisuudelle (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi). Tämä venttiili on ihanteellinen käytettäväksi yhtenäis-, split-järjestelmä- ja ikkunatyyppisissä lämpöpumppusovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Ranco-lämpöpumpun suunnanvaihtoventtiili tarjoaa lämmityksen ja jäähdytyksen lämpöpumppujärjestelmästä vaihtamalla kylmäaineen virtaussuuntaa.
- Se on liukutyyppinen kääntöventtiili, jossa on 4-tieohjausventtiili, joka toimii täydellä lämpöpumppujärjestelmän paineella.
- Tässä Rancon suunnanvaihtoventtiilissä on teflontiivisteet minimaalisen painehäviön ja parannetun toiminnan takaamiseksi.
- Siinä on kupariset tulo- ja poistoputket, jotka mahdollistavat helpon asennuksen.
- Tämä magneettinen ohjausventtiili mahdollistaa alhaisen virrankulutuksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Ranco solenoidikelat: Nämä patterit sopivat ihanteellisesti lämpöpumppujen kylmäaineiden ohjaamiseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten lämpöpumpun kääntöventtiili eroaa perinteisistä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä?
V. Kääntöventtiileillä varustetut lämpöpumppujärjestelmät ovat yleensä energiatehokkaampia kuin perinteiset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, koska ne siirtävät lämpöä sen sijaan, että ne tuottavat sitä. Ne voivat säästää energiakustannuksissa ja tarjota sekä lämmityksen että jäähdytyksen yhdestä yksiköstä.
K. Onko lämpöpumpun kääntöventtiileitä käytettäessä turvallisuusnäkökohtia?
V. Kyllä, varmista, että kylmäainelinjat ja komponentit ovat vuotamattomia ja että järjestelmä toimii turvallisesti.