Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO K50Q-1127-001 Jääkaapin kylmänsäätö 34--55-alue | AE9MWP 6KXG5

RANCO K50Q-1127-001 Jääkaapin kylmäsäätö 34 - 55 Alue

Varastossa
Tuote: AE9MWP Malli: K50Q-1127-001Ristiviite: 6KXG5
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
€26.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysohjaus
Kapillaaripituus47-1 / 4 tuumaa
KapillaarityyppiKapillaari w / polttimoanturilla
Kylmä pois35
Ohjausalue34 - 55 F
Syvyys1-1 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit16
Korkeus2.5 "
Lukittu roottorin vahvistin80
Vaihda toimintaaSPST
Kytkimen tyyppiSulje nousussa
TyyppiKeskilämpötila
Jännite120/240
Lämmin päällä54.5
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Normaalisti päällä (F) (41)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueeräJänniteHinta
RANCO A12-1560 Jääkaapin kylmänsäätö 19-38 alue | AE9MUZ 6KXC4 A12-156019 - 38 FJäähdytysohjaus120 / 208 / 240V€122.38
RANCO K50Q-1125-001 Jääkaapin kylmänsäätö 0–47-alue | AE9MWM 6KXG3 K50Q-1125-0010 - 47 FJäähdytys / pakastimen ohjaus120/240€26.29
RANCO K50Q-1126-001 Jääkaapin kylmävalvonta Spst AE9MWN 6KXG4 K50Q-1126-001-12 - 15 FPakastimen ohjaus120/240€26.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO K50Q-1127-001 Jääkaapin kylmäsäätö 34 - 55 Alue
€26.30 / yksikkö