Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO A12-1560 Jääkaapin kylmänsäätö 19-38 alue | AE9MUZ 6KXC4

RANCO A12-1560 Jääkaapin kylmäsäätö 19 - 38 Alue

Varastossa
Tuote: AE9MUZ Malli: A12-1560Ristiviite: 6KXC4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€122.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysohjaus
Kapillaaripituus72 sisään.
KapillaarityyppiKapillaari w / polttimoanturilla
Kylmä pois19
Ohjausalue19 - 38 F
Syvyys1-1 / 8 "
Täyden kuorman ampeerit16
Korkeus2.5 "
Lukittu roottorin vahvistin80
Pilot Duty Kontaktit (VA)240
Vaihda toimintaaSPST
Kytkimen tyyppiSulje nousussa
TyyppiKeskilämpötila
Jännite120 / 208 / 240V
Lämmin päällä38
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032100090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Normaalisti pois päältä (F) (24)
    • Lämmin Pois (29)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueeräJänniteHinta
RANCO K50Q-1125-001 Jääkaapin kylmänsäätö 0–47-alue | AE9MWM 6KXG3 K50Q-1125-0010 - 47 FJäähdytys / pakastimen ohjaus120/240€26.29
RANCO K50Q-1126-001 Jääkaapin kylmävalvonta Spst AE9MWN 6KXG4 K50Q-1126-001-12 - 15 FPakastimen ohjaus120/240€26.05
RANCO K50Q-1127-001 Jääkaapin kylmänsäätö 34--55-alue | AE9MWP 6KXG5 K50Q-1127-00134 - 55 FJäähdytysohjaus120/240€26.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO A12-1560 Jääkaapin kylmäsäätö 19 - 38 Alue
€122.38 / yksikkö