RAMFAN UB20 / MED -kaivon sisäänmenojärjestelmä 8 tuumaa 1/3 hv | AA6MGA 14H531

RAMFAN UB20/MED kaivon sisäänvientijärjestelmä 8 tuumaa 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AA6MGA Malli: UB20/MEDRistiviite: 14H531

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,699.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
Ampeeria2.7
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3450 rpm
VäriKeltainen
Kanavan halkaisija8"
HP1 / 3 hp
MateriaaliUV-säteilyn kestävä polyethelyne
Suurin virtaus vapaassa ilmassa980 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115 / 240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.46
Laivan korkeus (cm)143.51
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHPMateriaaliTyyppiJänniteHinta
RAMFAN UB20XX Kaivon sisääntulosarja Räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3HP 115V | AG9HNV 20LP11 UB20XX2Musta1/3UV-säteilyn kestävä antistaattinen polyeteenikoteloAksiaalinen räjähdyssuoja115V€6,264.44
RAMFAN UB20XX Kaivon sisääntulosarja Räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/4HP 230V | AG9HNW 20LP12 UB20XX1.2Musta1/3UV-säteilyn kestävä antistaattinen polyeteenikoteloAksiaalinen räjähdyssuoja230V€6,264.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN UB20/MED kaivon sisäänvientijärjestelmä 8 tuumaa 1/3 hv
€1,699.25 / yksikkö