RAMFAN UB20XX Kaivon sisääntulosarja Räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/4HP 230V | AG9HNW 20LP12

RAMFAN UB20XX kaivon sisääntulosarja räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/4HP 230V

Varastossa
Tuote: AG9HNW Malli: UB20XXRistiviite: 20LP12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,264.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
Ampeeria1.2
Puhaltimen / tuulettimen nopeus2850 rpm
VäriMusta
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 "
HP1/3
Pituus25ft.
MateriaaliUV-säteilyn kestävä antistaattinen polyeteenikotelo
Suurin virtaus vapaassa ilmassa819 cfm
TyyppiAksiaalinen räjähdyssuoja
Jännite230V
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.484
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)144.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Antistaattinen järjestelmä tuulettaa pysäyttämättä sisäänpääsyä ylläpitääkseen ilmavirtaa tehtävien aikana ja mahdollistamaan nopean sisään- ja uloskäynnin
    • Kykenee kestämään ankaria sääolosuhteita ja täysin johtavan kestämään vaarallisia paikkoja
    • Sisältää UB20XX-tuulettimen, johtokanavalla varustetun pikaliitinkanisterin, MED, 90 asteen kyynärpää ja yleisasennuksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHPMateriaaliTyyppiJänniteHinta
RAMFAN UB20 / MED -kaivon sisäänmenojärjestelmä 8 tuumaa 1/3 hv | AA6MGA 14H531 UB20 / MED2.7Keltainen1 / 3 hpUV-säteilyn kestävä polyethelyneaksiaalinen115 / 240 VAC€1,699.25
RAMFAN UB20XX Kaivon sisääntulosarja Räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/3HP 115V | AG9HNV 20LP11 UB20XX2Musta1/3UV-säteilyn kestävä antistaattinen polyeteenikoteloAksiaalinen räjähdyssuoja115V€6,264.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN UB20XX kaivon sisääntulosarja räjähdyssuojattu 8 tuumaa 1/4HP 230V
€6,264.44 / yksikkö