RAMFAN UB20 Suljetun tilan tuuletin / puhallin, 8 tuuman kiinnitetty kanava, 74 dB, 1/3 hv | AF3PUE 8ANA0

RAMFAN UB20 suljetun tilan tuuletin/puhallin, 8 tuuman kiinnitetty kanava, 74 dB, 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AF3PUE Malli: UB20Ristiviite: 8ANA0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria2.7
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3450 rpm
VäriKeltainen
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 "
MateriaaliUV-säteilyn kestävä polyethelyne
Suurin virtaus vapaassa ilmassa980 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115 / 240 VAC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7085
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • RamFan UB20 UV-kestävällä polyeteenirungolla ja kaksiseinäisellä kotelolla, joka tekee siitä lommo- ja korroosionkestävän ja käytännössä tuhoutumattoman; ihanteellinen yleiseen, suljetun tilan ilmanvaihtoon
    • Irrotettava Quick-Couple-kanisteri, jossa on kiinnitetty kanava, joka kääntyy poistotilasta imutilaan käytön ja säilytyksen helpottamiseksi; suojaa kanavaa repeytymistä ja repeytymistä vastaan

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin tuuletus tulisi suunnata suljetussa tilassa?

A. Ilmanvaihtolaitteet (pakotettu ilma tai poisto) tulisi ihanteellisesti suunnata jokaisen sisääntulon välittömään läheisyyteen kompaktissa tilassa.

K. Mitä kaasuja voi esiintyä suljetussa tilassa?

A. Yleisimmät suljetuissa tiloissa esiintyvät myrkylliset kaasut ovat rikkivety (H2S) ja hiilimonoksidi (CO).

K. Sopiiko RamFan UB20 ulkokäyttöön?

V. Tämä aksiaalipuhallin on CSA/UL-hyväksytty ja täyttää siten tiukat ulkokäyttövaatimukset.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPPituusJänniteHinta
RAMFAN ED9015 Kiinteän tuulettimen 8 tuuman 1/4 hv 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC€1,440.41
RAMFAN ED7025 Rajoitetun tilan tuulettimen aksiaalinen kanava 8 tuumaa 1/3 hv | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5 "115 / 240 VAC€1,100.66
RAMFAN ED7015LAB Ahtaan tuulettimen aksiaalikanava 8 tuumaa 1/3 hv | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC€1,065.05
RAMFAN ED9025 Ahtaan tuulettimen aksiaalinen 25ft. 8 tuumaa. Kanava 1/4 hv | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hp41.5 "12 VDC€1,440.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN UB20 suljetun tilan tuuletin/puhallin, 8 tuuman kiinnitetty kanava, 74 dB, 1/3 hv
€681.29 / yksikkö