RAMFAN ED9025 Ahtaan tuulettimen aksiaalinen 25ft. 8 tuumaa. Kanava 1/4 hv | AF4XKA 9NTW9

RAMFAN ED9025 rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 25 jalkaa 8 tuumaa Kanava 1/4hv

Varastossa
Tuote: AF4XKA Malli: ED9025Ristiviite: 9NTW9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,368.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria11.5
Puhaltimen / tuulettimen nopeus3200 rpm
VäriKeltainen
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 "
HP1 / 4 hp
Pituus41.5 "
MateriaaliUV-säteilyn kestävä polyethelyne
Suurin virtaus vapaassa ilmassa862 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12 VDC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.2835
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPPituusJänniteHinta
RAMFAN UB20 Suljetun tilan tuuletin / puhallin, 8 tuuman kiinnitetty kanava, 74 dB, 1/3 hv | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hp13 "115 / 240 VAC€728.42
RAMFAN ED9015 Kiinteän tuulettimen 8 tuuman 1/4 hv 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC€1,440.41
RAMFAN ED7025 Rajoitetun tilan tuulettimen aksiaalinen kanava 8 tuumaa 1/3 hv | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5 "115 / 240 VAC€1,103.59
RAMFAN ED7015LAB Ahtaan tuulettimen aksiaalikanava 8 tuumaa 1/3 hv | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC€1,004.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN ED9025 rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen 25 jalkaa 8 tuumaa Kanava 1/4hv
€1,368.02 / yksikkö