RAMFAN ED7025 Rajoitetun tilan tuulettimen aksiaalinen kanava 8 tuumaa 1/3 hv | AF4JJA 8YA72

RAMFAN ED7025 rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen kanava 8 tuumaa 1/3 hv

Varastossa
Tuote: AF4JJA Malli: ED7025Ristiviite: 8YA72

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,103.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun tilan tuuletin
Ampeeria2.7
VäriKeltainen
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 "
HP1 / 3 hp
Pituus41.5 "
MateriaaliUV-säteilyn kestävä polyethelyne
Suurin virtaus vapaassa ilmassa980 cfm
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115 / 240 VAC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPPituusJänniteHinta
RAMFAN UB20 Suljetun tilan tuuletin / puhallin, 8 tuuman kiinnitetty kanava, 74 dB, 1/3 hv | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hp13 "115 / 240 VAC€728.42
RAMFAN ED9015 Kiinteän tuulettimen 8 tuuman 1/4 hv 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51 / 4 hp31.5 "12 VDC€1,440.41
RAMFAN ED7015LAB Ahtaan tuulettimen aksiaalikanava 8 tuumaa 1/3 hv | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71 / 3 hp31.5 "115 / 240 VAC€1,004.73
RAMFAN ED9025 Ahtaan tuulettimen aksiaalinen 25ft. 8 tuumaa. Kanava 1/4 hv | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hp41.5 "12 VDC€1,368.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAMFAN ED7025 rajoitetun tilan tuuletin aksiaalinen kanava 8 tuumaa 1/3 hv
€1,103.59 / yksikkö