Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF SCREW 22360 Machine Screw Button 5/16-18 X 1-1/2 Size, 5Pk | AE9PUE 6LE93

TAMPER-PRUF SCREW 22360 Koneen ruuvipainike 5/16-18 X 1-1/2 koko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9PUE Malli: 22360Ristiviite: 6LE93
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
€16.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko3 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.527-0.547 "
Pään korkeus0.152 - 0.166 "
Head TypePainike
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 22360 Koneen ruuvipainike 5/16-18 X 1-1/2 koko, 5 pk
€16.72 /pakkaus