Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59889 Sivuvirtaussuutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BTD 20Y241

LOC-LINE 59889 Sivuvirtaussuutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BTD Malli: 59889Ristiviite: 20Y241

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivuvirtaussuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko.140 Dia. Reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1404
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 49443 Sivuvirtaussuutin 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BPU 20Y179 494431 / 4 "6 reikää 0.10 Dia.20€56.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59889 Sivuvirtaussuutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€57.37 /pakkaus