Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD T63100-BULK tyhjä letku 1/2 tuumaa 100 jalkaa musta | AB9PXM 2EMA9

RAIN BIRD T63100-BULK tyhjä letku 1/2 tuumaa 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB9PXM Malli: T63100-BULKRistiviite: 2EMA9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä letku
VäriMusta ja vihreä raita
Sisällä Dia.0.540 "
Pituus100ft.
MateriaaliUV-säteilyä kestävä polyeteen eteeni
Max. Paine60 psi
Dia ulkopuolella.0.63 "
Seinämän paksuus3 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6245
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
RAIN BIRD T22-100 tyhjä letku 1/4 tuumaa 100 jalkaa musta | AB9PYD 2EME5 T22-100Musta0.160 "Polyetyleeni40 psi0.22 "€17.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD T63100-BULK tyhjä letku 1/2 tuumaa 100 jalkaa musta
€22.93 / yksikkö